Luxmenn Lampu LED Candle Light

Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
Power (W)4
Luminous (Lm)300
Dimensions (mm)Ø35x100
Voltage (V)220-240
Beam Angle (°)360
Fitting TypeE14
Lifetime (hour)≥20000
MaterialPlastic

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lampu Bohlam LED Luxmenn Model simple dan praktis yang mudah digunakan. Cocok di gunakan untuk memberikan suasana/vibe retro atau antik di cafe, restaurant, villa, butik, rumah.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan