Luxmenn Outdoor LED Strip Light (Lampu Strip LED)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Power (W)14/meter
Luminous (Lm)1540/meter
Dimensions (mm)10
Voltage (V)DC 12
Material3M Tape
Beam Angle (°)120
IP RatingIP65
Lifetime (hour)≥20000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan