Luxmenn Lampu Sorot MR16 (Spotlight)

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
Power (W)5
Luminous (Lm)400
Dimensions (mm)Ø50x48
Voltage (V)85-265
MaterialNon-Flammable Plastic
Beam Angle (°)120
Fitting TypeMR16 Sistem Tancap
Lifetime (hour)30000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Lampu Spotlight MR16 Luxmenn LED berkualitas tinggi untuk kebutuhan pencahayaan yang praktis, mewah, elegan dan estetik. Dapat menggantikan lampu halogen dengan konsumsi listrik yang jauh lebih irit. Bagus untuk pemasangan di showroom, museum, mall hotel, perumahan, dll untuk highlight produk atau pajangan.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan