Dutron Senter Tangan Mini LED Segitiga TRIO (Senter)

Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
MaterialABS Plastic
Battery (mAh)500 Li-ion
Usage Period (hour)Main Lamp 4.5 & Side Lamp 2
Voltage (V)AC 110-240
ChargingUSB Type C
LED Power (W)3 + 10LED
Lumen (lm)95 (Front), 180 (Side)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Senter mini kecil segitiga Dutron dengan 6 keunggulan fitur yang bisa kamu miliki mulai sekarang!

Pocket Size
Tidak hanya travel friendly, senter ini memiliki ukuran mini yang bahkan bisa masuk ke dalam pouch atau kantong bajumu.

Triangular Grip
Mengusung desain grip terbaru berbentuk segitiga sehingga menciptakan pengalaman terbaru menggunakan senter yang lebih mudah digenggam & lebih unik!

Mini But Powerful
Dengan multifunction spotlight dan 270 derajat beam angle, menghasilkan daya pancaran sinar yang sama luasnya dengan ukuran senter konvensional pada umumnya

Heat Resistance Material
Dengan perlindungan dan lapisan plastik teknologi terkini, senter ini mampu menghasilkan permukaan body yang tidak mudah panas

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan