Dutron LED Headlight Dutron Jumbo Ultra Beam Hiking Outdoor (Senter Kepala)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
Set Content1pcs Headlamp, 1pcs Adjustable Headband, 1pcs Charger
Reflector Diameter (mm)95

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Petunjuk
1. Ketika mengisi daya masukan sisi ujung kabel ke senter kepala dan sisi lainnya ke soket listrik. Indikator pengisian akan menyala merah dan berubah warna hijau ketika daya sudah penuh, pengisian daya memakan waktu sekitar 8-10 jam
2. Tekan tombol pada senter kepala untuk menyalakan mode pertama dan memilih mode serta mematikan senter kepala
3. Saat baterai penuh senter kepala dapat digunakan hingga 18 jam
4. Arah sudut cahaya dapat disesuaikan, serta menggunakan ikat kepala yang nyaman dan elastis
Peringatan
1. Untuk penggunaan maksimal, isi daya secara penuh sebelum di gunakan. jangan mengisi daya lebih dari 15 jam. Usahakan mengisi daya setiap 3 bulan penyimpanan, untuk menghindari perubahan masa pakai baterai
2. Hindari kontak cahaya dengan mata secara langsung karena dapat merusak penglihatan (Penggunaan pada anak harus dalam pengawasan)
3. Jauhkan dari bahan yang mudah terbakar saat melakukan pengisian daya
4. Hindari penggunaan ketika mengisi daya karena dapat merusak komponen & perangkat didalamnya
Fitur
- Menggunakan baterai yang dapat di isi ulang, kapasitas baterai 6000 mAh , dan jenis baterai lithium
- Daya tahan baterai hingga lebih dari 500 kali pengisian
- Daya cahaya 45 W berwarna putih / kuning stabil dan tahan lebih lama
- Memiliki 3 mode pencahayaan, mode pertama cahaya maksimal, mode ke dua cahaya redup, mode ketiga cahaya berkedip
- Produk cocok digunakan untuk aktivitas dalam dan luar ruangan

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan