Dutron LED Headlight BOXY BEAM (Senter Kepala)

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
Power (W)7
Flashlight Diameter (mm)35
Battery (mAh)Rechargeable Lithium Battery 1.200
Usage Period (hour)Up to 10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DUTRON Senter Kepala Boxy Beam 7 Watt Daylight

Senter Kepala LED yang powerful dengan baterai Lithium yang dapat diisi ulang. Senter ini memiliki 3 mode yaitu terang, redup dan SOS. Produk ini cocok untuk penggunaan indoor dan outdoor, seperti camping, traveling ataupun hiking.
- Water Resistant (tahan percikan air)

Perangkat dalam box:
1 unit head lamp
1 kabel charger micro USB
1 adjustable headband
Peringatan
1. Untuk penggunaan maksimal, isi daya secara penuh sebelum di gunakan. jangan mengisi daya lebih dari 15 jam. Usahakan mengisi daya setiap 3 bulan penyimpanan, untuk menghindari perubahan masa pakai baterai
2. Hindari kontak cahaya dengan mata secara langsung karena dapat merusak penglihatan (Penggunaan pada anak harus dalam pengawasan)
3. Jauhkan dari bahan yang mudah terbakar saat melakukan pengisian daya
4. Hindari penggunaan ketika mengisi daya karena dapat merusak komponen & perangkat didalamnya

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan