Sojipack Acrylic Bending Hand Tools (Pembengkok Akrilik)

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Power (V)100-240
Arc Shaping Device (W)60
Angle Shaping Device (W)39
Temperature Heating Panel (arc) (mm)100x50x(2)
Dimensions Heating Panel (Angle) (mm)100x(2) 5x(2)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan