Ningbo Ha PTFE Linner

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Size (ml)25
Diameter (mm)3.4
Height (cm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
PTFE Linner 25 ml Untuk Autoclave Hydrothermal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan