Ningbo Ha L Shape Stainless Bacterial Spreader

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Blade Width (mm)40
Length (cm)19
Diameter Rod (mm)4
Material304 Stainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Item No.: JH1174-3
Reusable Stainless steel L type form shape Bacterial Cell Spreader

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan