Ningbo Ha Autoclave Reactor for Hydrothermal Synthesis

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Capacity (ml)25
MaterialStainless steel
LiningPTFE
Maximum Pressure (MPa)3
Maximum Temperature (°C)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
atoclave Hydrothermal reactor capacity 25ml

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan