Prona Agitator Pressure Tank (Mesin Pengaduk Cat)

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
Capacity (L)20
Blade Size (mm)95
Fluid Outlet (mm)35
Axes Size (mm)12x335
Dimensions (mm)380x350x225
Fluid Inlet (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait