LOVIBOND Turbidity Meters

Sebelum PPN:
Rp78.999.900
Spesifikasi
UNSPSC47101516
Auto Power OFFNo
DisplayFull-Color Touchscreen
Displayed Temperature Range (°F)32 to 122
InterfaceUSB-A; USB-C
Number of tests1
Operating Temperature Range (°C)0 to 50
Operating Temperature Range (°F)32 to 122
Power Source(3) AA Nimh-Battery Pack; (4) AA Battery; Universal (90 to 240 V AC) via External Power Supply
Range (NTU)0 to 4000
Testing ParameterISO 7027 Compliant
Turbidity Range (NTU)0.01 to 4000 (FNU)
Turbidity Resolution (NTU)0.01; 0.1; 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan