GOODWAY Tube and Coil Cleaning Equipment

Sebelum PPN:
Rp67.999.900
Spesifikasi
UNSPSC47121805
Width (inch)16
Height (inch)22
Length (inch)17
GPM (gpm)2.5
IncludesReversible Foot Pedal
Plug Type5-15P
Power (HP)1/2
TypeElectric
Usable Hour per Week (hour)72
Volts/Phase115/1
Water Input Temperature (°F)Up to 140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan