ACME ELECTRIC Three Phase Transformers

Sebelum PPN:
Rp22.999.900 - Rp23.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Toroidal Transformer Input Voltage - Transformer 240V AC Delta Output Voltage - Transformer 208V AC VA Rating - Transformer 6 kVA Mounting - Transformer Wall Outdoor Rated - Transformer Yes Voltage Function - Transformer Step Down Winding Material - Transformer Aluminum Hz - Electrical 60 Hz Temp Rise 115 Degrees C Enclosure Rating NEMA 3R

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan