NASCO SAMPLING Soil Core Sampling Kits

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
UNSPSC41104006
Dia. (inch)1-1/4
Features1 ft (0.31 m) Markers On Tubing Identifies The Amount of Sludge In The Tank; Add or Subtract Sections As Needed; Designed for Sampling 5% or Less Solids; Holds 6 oz per foot (178 mL per 0.31 m); Not Autoclavable; Very Rigid Unit
Includes(3) 5 ft (1.53 m) Sections (Top, Extension, Bottom)
Length (ft)15
Material of ConstructionPlastic
TypeNon Powered

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan