MULTIFAN Kipas Exhaust Cone/Silinder (Kipas Ventilasi)

Sebelum PPN:
Rp49.999.900 - Rp51.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40101502
AssembledUnassembled
Blade Diameter (inch)24
Blade MaterialPolypropylene
Cone Diameter (inch)35-3/4
For Cut-Out Height (inch)30-3/4
For Cut-Out Width (inch)30-3/4
Frame FinishPolished
Frame MaterialFiberglass
Motor EnclosureTotally Enclosed Air Over
Motor Horsepower (HP)2/3
Nameplate Voltage (V)240 AC
Number of Blades5
Phase1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan