BEING SCIENTIFIC Rotary Evaporators

Sebelum PPN:
Rp88.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41104804
Width (inch)18
Height (inch)30
Depth (inch)14
Drive TypeBrushless DC Motor with Electronic Speed Control
Glassware Set TypeDiagonal Coated Condenser
Heater Power (W)1000
Height Adjustment MethodMotor
RPM Range20 to 180
Temp. Setting MethodDigital Display
Temperature Range (°C)Ambient +5 to 99
Vacuum ControllerNo
Vapor Temp. SensorNo
Wattage (W)1100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan