RANCO Refrigeration Temperature Controls

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Capillary Length (inch)98
Cold On TemperatureAdjustable
Contact FormSPDT
Full Load Current (A)16
Maximum Control Temperature (°F)158
Maximum Temperature Differential Setting (°F)144
Minimum Control Temperature (°F)14
Normally Off TemperatureAdjustable
Normally On TemperatureAdjustable
Overall Height (inch)1-5/16
Overall Length (inch)3
Voltage (V)115 AC; 230 AC
Warm Off TemperatureAdjustable
Warm On TemperatureAdjustable

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These controls manage the operation of refrigeration components to regulate the temperature and ensure that it stays within the desired range. They are used with refrigerators, freezers, wine chillers, and refrigerated display cases.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan