MUELLER Refrigeration Packed Line Valves

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp2.699.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
ApplicationCFC Refrigerant; HCFC Refrigerant; HFC Refrigerant; HFO Refrigerant
Body MaterialBrass
For Media TypeGas; Oil
Maximum Operating Temperature (°F)300
Minimum Operating Temperature (°F)-40
Temperature Range (°F)-40 to 300

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Packed line valves have asbestos-free packing material and a corrosion-resistant stem making them suitable for use with compatible refrigerants, oils, and industrial fluids.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan