JB INDUSTRIES Refrigerant Recovery System (Alat Recycle Freon)

Sebelum PPN:
Rp41.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23111507
For use withR-12; R-1234yf; R-134a; R-22; R-401A; R-401B
Width (inch)19
Height (inch)16
CompressorOilless
Depth (inch)11
Electrical ConnectionsNEMA 5-15P Male Plug
Hose Connection (inch)1/4 Male
IncludesCarrying Strap
Motor HP (HP)1
Operating Temperature Range (°F)50 to 104
RequiresConnection Hoses and Recovery Tank
Type2-Port
Voltage (V)115

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A refrigerant recovery machine from JB Industries can help you to recover, recycle, and reclaim used hydrofluorocarbons (HFCs) from refrigeration units.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan