Dynabrade Quick-Change Disc Backing Pads

Sebelum PPN:
Rp549.900 - Rp659.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Internal-thread backing pads for TR quick-change discs mount to a threaded shaft before installing in a compatible collet. Sometimes called Type II or roll-on-roll-off, TR quick-change discs attach with a half twist.
Feature
Locking-Type Disc Pad 2 in dia.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan