OSG Octagon (O) Indexable Milling Inserts

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp719.900 - Rp1.799.900
Spesifikasi
UNSPSC23171618
For use withIndexable Ballnose End Mills
ShapeOctagon
Chip-BreakerYes
Clearance Angle (°)3
Cutting ApplicationFinishing
Cutting DirectionRight Hand
For ToolholderPAO06R050M22-5; PAO06R063M22-7; PAO06R080M25.4-8; PAO06R100M31.7-10; PAO06R100M31.7W-14; PAO06R125M38.1-12; PAO06R125M38.1W-17; PAO06R160M50.8W-20; PAO06R200M47.6W-25
Hole Type40°to 60° Countersink Hole
Inscribed Circle (mm)17.1
Insert Holding TypeScrew
Material - MachiningCarbide
Measurement SystemMetric
Mounting StyleScrew
Series78PAO
Thickness (mm)5.66
Width (mm)17.1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan