Panduit Nonmetallic Single-Channel Surface Raceway (Kabel Duct Permukaan Saluran Tunggal Non-Logam)

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
UNSPSC39121203
For use withLD Raceways; LDP Raceways; LDS Raceways; PD Raceways; T45 Raceways; T70 Raceways
ColorOff White
MaterialPVC
Height (inch)1-7/8
Length (inch)5-3/16
Cover TypeSnap On
FeaturesTG-70 Fittings are Designed to Exceed the TIA/EIA-568-B and 569-B required Minimum Bend Radius for High Performance Copper and Fiber Optic Cabling Systems
ItemTransition
Mounting StyleSnap On
SeriesLD; LDP; LDS; PD; T45; T70
StandardsCSA C22.2 No. 62.1-03; CSA Certified; FT4; NEMA; UL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan