HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Nonmetallic Single-Channel Surface Raceway (Kabel Duct Permukaan Saluran Tunggal Non-Logam)

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
UNSPSC39121203
Width (inch)13/16
ColorWhite
MaterialPVC
Height (inch)3/4
Cover TypeLatching
ItemRaceway
Number of Channels1
Raceway Length (inch)84
SeriesPremise-Trak
StandardsCSA Certified; UL Listed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan