LAB SAFETY SUPPLY Microscopes

Sebelum PPN:
Rp29.999.900 - Rp38.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41111709
Eyepiece ProtractorYes
Includes(2) Eyecups; Dust Cover; Operation Manual
Maximum Magnification Capability45X
Microscope TypeStereo
Optical Field of View (mm)20
Optical Magnification0.7X to 4.5X
Working Distance (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan