AVEN Microscopes

Sebelum PPN:
Rp30.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41111709
Base Dimensions (inch)8x6
Eyepiece ProtractorNo
Eyepiece TypeMonocular
FeaturesHDMI Output
Horizontal Extension (inch)6
IncludesStand
Light SourceLED
Max Specimen Height (mm)120
Maximum Magnification Capability100X
Microscope TypeStereo
Optical Magnification7X to 108X
Stand TypePole
Vertical Extension (inch)12
Working Distance (mm)243.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan