ESSEX Keyless Access Control Lock Accessories

Sebelum PPN:
Rp8.699.900
Spesifikasi
UNSPSC46171511
For use withMfr. No. KE-265-5S
Width (inch)7-1/2
Height (inch)5-1/2
Accessory TypeControl Module
Depth (inch)2-1/2
Operating Temperature Range (°F)-40 to 120
Power Source (V)12 to 24 AC/DC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan