CANARM Industrial Ceiling HVLS Fan (Kipas Plafon)

Sebelum PPN:
Rp6.499.900 - Rp7.299.900
Spesifikasi
UNSPSC40101604
Blade FinishPowdered Coated
Blade MaterialMetal
Fan Mounting LocationCeiling
Maximum Mounting Height (ft)28
Minimum Mounting Height (ft)12
Motor DesignCutting Edge DC Motor
Motor EnclosureDC
Mount TypeDown Rod
Number of Blades3
Number of Speeds5
Phase1
ReversibleYes
Speed Controllable - FansYes
StandardscCSAus
Voltage (V)120 AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan