WIDIA Indexable Parting & Grooving Inserts

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
ISO NumberWMTR400M4PPC
Manufacturer GradeWU25PT
Chip-BreakerYes
ANSI CodeWMTR400M4PPC
Insert Size4
Coating ProcessPVD
Corner Radius (mm)2.00
Cutting DirectionNeutral
Feed typeHigh
Finish - MachiningAlTiN
Material - MachiningCarbide
Number of Cutting Edges2
Primary Material ApplicationAluminium, Brass, Bronze, Copper, Magnesium, Nickel, Stainless Steel, Titanium
Primary Material Application ISO CodeM; N; S
Seat Size4
Secondary Material ApplicationCast Iron; Steel
Secondary Material Application ISO CodeK; P
Thickness (mm)4.60
Width (mm)3.15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan