DYNEX Hydraulic Pressure Control Valves

Sebelum PPN:
Rp12.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
Includes SealsSeals Included
Maximum Flow Rate (GPM)1
Maximum Fluid Viscosity (SUS)1500
Maximum Operating Temperature (°F)200
Maximum Pressure (psi)5000
Minimum Operating Temperature (°F)-20
Port Connection (inch)1/4 NPT
Return MechanismSpring
Seal MaterialFluorocarbon
Series8820
StandardsISO 4406
Valve ControlPressure Relief

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan