JOHNSON CONTROLS HVAC Globe Valves

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp3.499.900
Spesifikasi
UNSPSC40141609
Actuator Control SignalOn/Off
Actuator Return ActionSpring Return
Body MaterialBrass
Compatible with SeriesJ
Fluid ServiceSteam; Water; Water-Glycol Solution to 50%
Gasket MaterialViton
Includes ActuatorActuator Not Included
Installation OrientationHorizontal
Maximum Fluid Temperature (°F)250
Minimum Fluid Temperature (°F)32
Overall Depth (inch)1-3/4
Stem MaterialBrass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan