SUPERIOR RADIANT HVAC & Refrigeration Parts

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
For use withHeaters
Width (inch)2
Fits BrandSuperior Radiant
MaterialPlastic
Length (inch)3-1/4
Fan Accessory ColorWhite
Fan Accessory MaterialPlastic
Fan Accessory TypeContactor
Features24V; 3 Pole
Max. Amps (A)25
StandardsUL/CSA
TypeReplacement
Voltage (V)24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan