WIDIA Triangle (T) Indexable Milling Insert

Sebelum PPN:
Rp619.900 - Rp749.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
ANSI CodeTPKN2204PDR
Clearance Angle11°
Insert StyleTPKN
ISO NumberTPKN2204PDR
Chip-BreakerNo
Cutting ApplicationMilling
Cutting DirectionRight Hand
Cutting Edge Length (mm)21.99
For use withClassic Mills
Hole TypeNo Hole
Included Angle60°
Inscribed Circle (inch)1/2
Insert Size2204
Lead Angle30°ANSI; 60°ISO
Measurement SystemFractional Inch
Mounting StyleWithout Fixing Hole
Number of Cutting Edges3
SeriesTPKN
ShapeTriangle
Thickness (inch)0.1875
Width (inch)0.66
Wiper InsertYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan