Hamilton Rubber Tread Standard Wheel

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
For Axle Size (inch)1
Hub Length (inch)3-1/2
UNSPSC31162702
Wheel Core MaterialAluminium
Wheel Width (inch)3
Country of OriginVaries (subject to change)
Includes Spanner BushingNot Included
Load Rating (lbs)2,200
Non-markingYes
Tread ShapeStandard
Wheel Bearing TypeTapered Roller
Wheel Dia. (inch)6
Wheel Tread MaterialPolyurethane
Wheel/Tread Color0
Wheel/Tread Hardness95 Shore A
Wheel/Tread Hardness RatingFirm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan