Makita Lawn Mower Blade

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Compatible MowerMakita XML05
Length (inch)17
Manufacturer Part Number191D43-8
Product TypeLawn Mower Blade
UNSPSC27112014
Width (inch)17
Blade TypeStandard
Center Hole Diameter (inch)7/16
Country of OriginChina (subject to change)
For use withLXT X2 36V; XML05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These lawn mower blades replace dull blades that can no longer be sharpened, or they change out existing blades for a different type. They fit specific mower brands and models.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan