Graco HVLP Paint Sprayer System

Sebelum PPN:
Rp51.999.900 - Rp69.999.900
Spesifikasi
Country of OriginUSA (subject to change)
Paint TypeEnamels; Latex; Primers; Stains; Varnishes
Product TypeHVLP Paint Sprayer
UNSPSC31211908
Amps (A)11
For use withLacquer; Paints; Polyurethane; Stains
Hose Length (ft)20
Includes(1) Edge Spray Gun
Nozzle Size (inch)0.051
Nozzle Size (mm)1.3
Number of Settings1
Paint Viscosity Optimum RangeLow to Medium
Pattern Size (inch)1/4 to 12
Tank Capacity (qt)1
Voltage (V)120 AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan