PARLEC End Mill Holder & Adapter

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Coolant FedCoolant Through
Country of OriginUSA (subject to change)
Measurement SystemFractional Inch
Shank Type - MachiningTaper
Taper SizeCV40
UNSPSC23153308
Bore Depth (inch)3.8
Bore Dia. (inch)1/2
End TypeDouble End
Finish - MachiningBlack Oxide
Material - MachiningSteel
Nose Dia. (inch)1-1/4
Projection (inch)4-5/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Durable Service Life; End Mill Socket T.I.R. Less Than or Equal to 0002 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan