MENDA Desktop Organizer

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
ColorBlack
Depth (inch)6
MaterialPolypropylene
Number of Compartments5
UNSPSC46182105
Width (inch)16
Country of OriginUSA (subject to change)
Height (inch)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan