HAIMER Collet Set (Chuck Kolet)

Sebelum PPN:
Rp129.999.900
Spesifikasi
Collet SeriesER40
Collet TypeER40
Country of OriginGermany (subject to change)
IncludesWooden Collet Tray
Number of Pieces24
UNSPSC27112808
Maximum Size (mm)24.00
Min. Size (mm)2.00

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan