OCHSENKOPF Axe, Machete, Hook & Wedge

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Axe TypeAdzes
Country of OriginGermany (subject to change)
Head Length (inch)31-1/2
Includes Hammer FaceNo
UNSPSC31160000
Blade Width (mm)70
Head Weight (lbs)2.6
Overall Length (inch)31-1/2
Replaceable HandleYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan