OKLAHOMA SOUND Audio-Visual Cart

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Assembled/UnassembledUnassembled
Caster Wheel Dia. (inch)3
Shelf Length (inch)12
UNSPSC24101501
Caster Wheel TypeHeavy-Duty
Caster/Wheel Configuration(4) Casters
ColorBlack; Ivory
Configuration(3) Shelves
Cord Length (ft)25
Country of OriginChina (subject to change)
Dimensions (cm)45.72x76.2x102.87 (WxLxH)
Handle TypeNo Handle
IncludesSix-Outlet Power Strip with 25 ft Cord Winder
Lip StyleFlush
Load Capacity (lbs)90
Number of Compartments4
Overall LxWxH (inch)30x18x40-1/2
Shelf AdjustabilityAdjustable
Shelf Width (inch)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan