FASCO 4.4 Inch Diameter HVAC AC Motor

Sebelum PPN:
Rp8.499.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Frame4.4
Motor Thermal ProtectionAuto
Number of Shafts1
StandardsCSA; UL
UNSPSC31160000
Body Dia. (inch)4-3/8
Country of OriginMexico (subject to change)
Maximum Ambient Temperature (°F)104
Motor ApplicationHVAC/R
Motor BearingsSleeve
Motor DesignShaded Pole
Motor Mounting PositionHorizontal
Motor Service Factor1
Motor Shaft DesignFlat
Motor Sub ApplicationFan Coil
Nameplate RPM1,550
PhaseSingle
Usable @ 200VNo
Usable @ 208VNo

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan