APPLETON ELECTRIC Hazardous Location Control Stations

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp31.999.900
Spesifikasi
UNSPSC39121104
Height (inch)4.63
ActionMomentary
Contact Rating (A)10 @ 600V AC
Depth (inch)4.69
Enclosure MaterialMalleable Iron
IP Rating54
LegendOn/Off
MountingSurface
NEMA Rating7; 9
StandardsUL 1203; UL 508; UL 698
Type of OperatorRocker Arm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan