TRICO Handheld Filtration Units

Sebelum PPN:
Rp99.999.900 - Rp229.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40161515
Differential Pressure (psi)85
Filter Bypass Pressure (psi)43
Includes Relief ValveRelief Valve Included
Number of Filters2
Primary Filter MediaMicroglass
Primary Filter Rating (micron)10
Primary Filter TypeParticulate
Pump Type Gear
Secondary Filter MediaCellulose
Secondary Filter Rating (micron)10
Secondary Filter TypeWater

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two-stage handheld filtration units filter hydraulic fluid with multiple filter elements for incrementally finer particulate removal. They are portable units for use in moderate and heavy-duty filtering tasks.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan