INSTOCK Fume Hood Cabinets and Stands

Sebelum PPN:
Rp28.999.900 - Rp30.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41103502
For use withBiological Safety Cabinets
ColorWhite
MaterialMetal
Height (inch)42
Adjustable HeightYes
AssemblyAssembled
Depth (inch)36
Gauge (ga)12
IncludesCasters
Load Capacity (lbs)2200
TypeMobile

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan