LOCKMASTERS Exit Devices

Sebelum PPN:
Rp219.999.900
Spesifikasi
UNSPSC30171512
ADA CompliantYes
Door HandingNon-Handed
Electrical/MechanicalElectrical/Mechanical
Exit Device TypeRim Fire Rated
FinishSatin Chrome
Fire RatedYes
Fire Rating - Door Hardware (hour)1-1/2
Fits Stile Width (inch)8
For Door Thickness (inch)1-1/8 to 2
Lockset FunctionEntrance
Outside Trim TypeLever
SeriesLKM10K
StandardsGSA Approved; NFPA 80; UL Fire Rated
TypeExit
Voltage (V)12 to 24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan