ADAMS RITE Exit Devices

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000
CylinderNo
Door HandingNon-Handed
Door Width (inch)36
Electrical/MechanicalElectrical
Exit Device TypeExit Device
FinishAnodized
Fire RatedNo
Fits Stile Width (inch)2
For Door Thickness (inch)1-3/4 to 2-1/4
Grade1
IncludesStrikes
Lockdown TypeElectric Latch
Max. Door Width (inch)36
StandardsANSI/BHMA A156.3, Grade 1; UL 305
TypeRim
Voltage (V)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan