WALTER PROTOTYP Exchangeable Square End Mill Heads

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
UNSPSC23171618
ISO NumberAH3E29148-E25-1
Manufacturer GradeTAX
Cutting DirectionRight Hand
Finish - MachiningTiAlN
Length of Cut (inch)0.5510
Material - MachiningCarbide
Measurement SystemFractional Inch
Primary Material ApplicationSteel
Primary Material Application ISO CodeP
Secondary Material ApplicationCast Iron
Secondary Material Application ISO CodeK

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan