VULCAN Enclosure Heaters

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
UNSPSC40101821
Width (inch)2
Height (inch)1-7/8
Heater Voltage (V)120 AC
IncludesMounting Brackets
Mounting Holes O.C. (inch)5/16
Phase1
StandardsUL Recognized E60605
ThermostatNone

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan