INTERMATIC Electromechanical Timer (Saklar Waktu Mekanik)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
UNSPSC39121523
Width (inch)7-5/16
Height (inch)11-3/4
Amps (A)21
Contact FormSPDT
Contact HP @ 120V (hp)1
Contact HP @ 240V (hp)2
Depth (inch)4-5/16
Description/Special FeaturesTrue Clock Face
Enclosure TypePolycarbonate
FinishGray
Max. On/Off Cycles48
MountSurface
NEMA Rating1
Number of Poles1
Number of Trippers Included96
Operating Temperature (°F)-40 to 185
StandardscULus

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan